Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24540.025.0175 Machine Screw Flat 1/4-20 X 1 3/4 L, 100PK | AB9WXL 2FY58

APPROVED VENDOR U24540.025.0175 Șurub plat plat 1/4-20 X 1 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9WXL Model: U24540.025.0175Ref încrucișat: 2FY58 / 127H64
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
€35.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.477 "
Inaltimea capului0.153 "
Tip capPlat
Lungime1.75 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9315
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 580480-PG Șurub plat plat 10-32 x 3 L - Pachet De 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grade0.362 "0.116 "3"10-32€35.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.025.0175 Șurub plat plat 1/4-20 X 1 3/4 L, 100 buc.
€35.08 /ambalaj