VANZATOR APROBAT U24540.025.0450 Șurub mecanic plat 1/4-20 X 4 1/2 L, 100BUC | AB9WXU 2FY72

APPROVED VENDOR U24540.025.0450 Șurub plat plat 1/4-20 X 4 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9WXU Model: U24540.025.0450Ref încrucișat: 2FY72 / 127H71

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€62.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.477 "
Inaltimea capului0.153 "
Tip capPlat
Lungime4.5 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.38
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 580480-PG Șurub plat plat 10-32 x 3 L - Pachet De 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grade0.362 "0.116 "3"10-32€44.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.025.0450 Șurub plat plat 1/4-20 X 4 1/2 L, 100 buc.
€62.61 /ambalaj