Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24540.050.0150 Machine Screw Flat 1/2-13 X 1 1/2 L, 50PK | AB9XPH 2GA52

APPROVED VENDOR U24540.050.0150 Șurub plat plat 1/2-13 X 1 1/2 L, 50 buc.

În stoc
Element: AB9XPH Model: U24540.050.0150Ref încrucișat: 2GA52 / 127H97

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€92.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.815 "
Inaltimea capului0.223 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOtel carbon
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5506
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 580480-PG Șurub plat plat 10-32 x 3 L - Pachet De 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grade0.362 "0.116 "3"10-32€35.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.050.0150 Șurub plat plat 1/2-13 X 1 1/2 L, 50 buc.
€92.29 /ambalaj