Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24670.013.0025 Șurub mecanic plat din oțel 6-32 X 1/4 L, 100BUC | AB2MBN 1MU69

APPROVED VENDOR U24670.013.0025 Șurub mecanic plat din oțel 6-32 X 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2MBN Model: U24670.013.0025Ref încrucișat: 1MU69 / 126U40
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
€3.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.262-0.238 "
Inaltimea capului0.083 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1 / 4 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0657
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.013.0025 Șurub mecanic plat din oțel 6-32 X 1/4 L, 100 buc.
€3.62 /ambalaj