Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24670.016.0025 Șurub mecanic plat din oțel 8-32 X 1/4 L, 100BUC | AB2MBY 1MU78

APPROVED VENDOR U24670.016.0025 Șurub mecanic plat din oțel 8-32 X 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2MBY Model: U24670.016.0025Ref încrucișat: 1MU78 / 126U49

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€2.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.312-0.285 "
Inaltimea capului0.100 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1 / 4 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.112
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318156070
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.016.0025 Șurub mecanic plat din oțel 8-32 X 1/4 L, 100 buc.
€2.19 /ambalaj