Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24670.025.0075 Machine Screw Flat 1/4-20 X 3/4 L, 100PK | AB2NFQ 1MY28

APPROVED VENDOR U24670.025.0075 Șurub plat plat 1/4-20 X 3/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB2NFQ Model: U24670.025.0075Ref încrucișat: 1MY28 / 126U79
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
€5.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.477-0.442 "
Inaltimea capului0.153 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4959
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.025.0075 Șurub plat plat 1/4-20 X 3/4 L, 100 buc
€5.49 /ambalaj