Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 6002 4x3 Reductor Wrot Cupru Ftg x C 4 x 3 In | AB3WDW 1VLP5

NIBCO 6002 Reductor 4x3 Wrot Cupru Ftg x C 4 x 3 in

În stoc
Articol: AB3WDW Model: 6002 4x3Crucea Ref: 1VLP5
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
€112.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneFTG x C
Presiune maximă293 psi@100 grade F
În afara Dia.4-1/8" x 3-1/8"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului4 "x 3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9585
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7412200090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Reductorul NIBCO 6002-4x3 este un fiting pentru instalații sanitare utilizat pentru a conecta țevi de diferite dimensiuni (țeavă cu diametrul de 4 inchi la teava cu diametrul de 3 inchi). Este utilizat în mod obișnuit în industria apelor uzate și a petrolului și gazelor. Acest reductor permite reducerea diametrului total al sistemelor de conducte (de la început până la sfârșit) pentru a menține presiunea în conductă. Poate ajuta la îmbunătățirea eficienței debitului de apă sau gaz, reducând cantitatea de energie necesară pentru a deplasa apa sau gazul.

Caracteristici:

  • Reductorul NIBCO 6002-4x3 are un corp din cupru rezistent, rezistent la coroziune și asigură o conexiune sigură.
  • Tipul său de conexiune FTG x C asigură o instalare rapidă și ușoară.

Întrebări frecvente:

Î. Cum sunt instalate reductoarele NIBCO cu racorduri pentru tuburi?

A. Poate fi instalat folosind fitinguri de compresie sau alte metode de conectare adecvate. Procesul de instalare presupune asigurarea unei conexiuni sigure și fără scurgeri între tuburi, oferind un flux fiabil de fluide prin sistem.

Î. Ce întreținere este necesară pentru reductoarele cu fitinguri?

A. Inspecția regulată pentru semne de uzură, coroziune sau deteriorare este esențială pentru menținerea performanței reductoarelor cu fitinguri.

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reductor Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi@100 grade F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€4.48
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reductor Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi@100 grade F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€7.27
NIBCO 6002 3/4x3/8 Reductor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi@100 grade F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€5.75
NIBCO 6002 3/4x1/4 Reductor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi@100 grade F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€6.06
NIBCO 6002 1x5/8 Reductor Wrot Cupru Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi@100 grade F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€7.91
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reductor Wrot Cupru 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi@100 grade F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€11.63
NIBCO 6002 11/4x1/2 Reductor Wrot Cupru 1-1/4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi@100 grade F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€11.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 6002 Reductor 4x3 Wrot Cupru Ftg x C 4 x 3 in
€112.92 /unitate