Reductorul NIBCO 6002 11/4x1/2 este proiectat pentru trecerea între țevi de cupru de 1-1/4-inch și 1/2-inch, oferind adaptabilitate în sistemele sanitare. Oferă o conexiune sigură și etanșă între țevi, asigurând un sistem sanitar sigur și eficient.
Caracteristici:
- Acest reductor are conexiune FTG x C pentru instalare și întreținere ușoară.
- Acest reductor are un interval de temperatură de la -20 grade până la 400 grade F, permite o gamă largă de aplicații de temperatură.
- Are o presiune maximă de 439 psi la 100 de grade F pentru a oferi o performanță fiabilă a presiunii.
Întrebări frecvente:
Î. Cum curăț și întrețin acest reductor?
A. Folosiți un detergent blând și apă caldă pentru a șterge exteriorul instalațiilor sanitare. Asigurați-vă că clătiți toate reziduurile de săpun și uscați cu o cârpă moale. Verificați în mod regulat toate conexiunile pentru semne de coroziune sau deteriorare.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un reductor de conducte NIBCO?
A. Luați în considerare dimensiunea țevilor, tipul de material, presiunea nominală, temperatura nominală și rezistența la coroziune. De asemenea, asigurați-vă că reductorul este compatibil cu sistemul dvs. sanitar existent.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să urmez când folosesc reductorul NIBCO 6002 11/4x1/2?
A. Purtați întotdeauna mănuși de protecție și ochelari de protecție. Folosiți o cheie pentru a strânge bine conexiunile și pentru a evita strângerea excesivă. Asigurați-vă că zona este bine ventilată și că toate conexiunile electrice sunt împământate corespunzător.