Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 6002 3/4x3/8 Reductor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9

NIBCO 6002 3/4x3/8 Reductor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In

În stoc
Articol: AB3WDH Model: 6002 3/4x3/8Crucea Ref: 1VLL9
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
€5.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneFTG x C
Presiune maximă582 psi@100 grade F
În afara Dia.7 / 8 "x 1 / 2"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "x 3 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7412200090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Reductorul NIBCO 6002 3/4x3/8 este un tip de fiting pentru instalații sanitare care asigură o tranziție precisă între țevile de cupru de 3/4-inch și 3/8-inch. Acesta asigură că conducta este conectată corect și nu va avea scurgeri și nu va provoca daune zonei înconjurătoare.

Caracteristici:

  • Acest reductor este fabricat din cupru rotit pentru o rezistență ridicată și oferă o conexiune FTG x C pentru rezistență la scurgeri.
  • Are o presiune maximă de 582 psi la 100 de grade F.
  • Acest reductor oferă un diametru exterior de 7/8 inch x 1/2 inch pentru o conexiune precisă și sigură între țevi de diferite dimensiuni.
  • Are un interval de temperatură de la -20 la 400 de grade F.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți reductorul NIBCO 6002 3/4x3/8?

A. Factorii majori includ dimensiunea, presiunea nominală, materialul și cerințele de instalare.

Î. Cum curăț și întrețin acest reductor?

A. Pentru a curăța și întreține instalațiile sanitare, ar trebui să inspectați regulat sistemul pentru semne de coroziune, scurgeri și alte daune. De asemenea, ar trebui să curățați sistemul cu un detergent ușor și apă caldă.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să urmez când folosesc reductorul NIBCO 6002 3/4x3/8?

A.

  • Purtați echipament de protecție, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție în timpul instalării.
  • Utilizați unelte adecvate pentru o conexiune precisă și sigură a conductelor.
  • Lucrați în zone bine ventilate pentru a evita inhalarea fumului în timpul lipirii sau utilizării adezivului.
  • Fiți atenți la flăcări deschise în timpul lipirii și păstrați un stingător de incendiu în apropiere.
  • Asigurați o zonă de lucru stabilă și sigură pentru a preveni alunecări sau căderi.
  • Mențineți spațiul de lucru organizat pentru a minimiza riscul de rănire.
  • Fiți conștienți de limitele de presiune și temperatură specificate pentru reductor.
  • Evitați strângerea excesivă a fitingurilor pentru a preveni deteriorarea sau scurgerile.
  • Inspectați reductorul pentru defecte sau deteriorare înainte de instalare.

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reductor Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi@100 grade F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€4.48
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reductor Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi@100 grade F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€7.27
NIBCO 6002 3/4x1/4 Reductor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi@100 grade F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€6.06
NIBCO 6002 1x5/8 Reductor Wrot Cupru Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi@100 grade F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€7.91
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reductor Wrot Cupru 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi@100 grade F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€11.63
NIBCO 6002 11/4x1/2 Reductor Wrot Cupru 1-1/4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi@100 grade F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€11.63
NIBCO 6002 2x11/2 Reductor Wrot Coper Ftg x C 2 x 1-1/2 In | AB3WDN 1VLN7 6002 2x11 / 2FTG x C364 psi@100 grade F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€27.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 6002 3/4x3/8 Reductor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In
€5.75 /unitate