Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24670.031.0075 Machine Screw Flat 5/16-18 X 3/4 L, 100PK | AB2NGA 1MY37

APPROVED VENDOR U24670.031.0075 Șurub plat plat 5/16-18 X 3/4 L, 100 buc

În stoc
Element: AB2NGA Model: U24670.031.0075Ref încrucișat: 1MY37 / 126U88
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
€31.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.556 "
Inaltimea capului0.165 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8361
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.031.0075 Șurub plat plat 5/16-18 X 3/4 L, 100 buc
€31.81 /ambalaj