Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24670.031.0150 Machine Screw Flat 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK | AB2NGC 1MY40

APPROVED VENDOR U24670.031.0150 Șurub plat plat 5/16-18 X 1 1/2L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2NGC Model: U24670.031.0150Ref încrucișat: 1MY40 / 126U91

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€89.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.556 "
Inaltimea capului0.165 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5822
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.031.0150 Șurub plat plat 5/16-18 X 1 1/2L, 100 buc.
€89.41 /ambalaj