Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5492I Priză cu lamă dreaptă, 2-P 3-W împământare, 20A 250V, 6- 20R, fildeș, 1 buc | AC8QNM 3D914

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5492I Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 250V, 6- 20R, fildeș, 1 buc.

În stoc
Element: AC8QNM Model: HBL5492ICrucea Ref: 3D914
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
€95.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv combinat
amperi20
CuloriFildeş
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime0.88 "
Lungime3.28 "
Max. HP2
Configurare NEMA5-20R, 6-20R
NEMA Rating-ul5-20R, 6-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj120 / 240 VAC
Voltaj125 / 250 V
wattage5000 W
Lăţime1.5 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Receptacle duplex

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriSuport conectareEvaluare curentMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7371 Receptacle frontal combinat, 15A 125V/10A 250V, 15A 125 V, 2-P 3-W Legare la pământ | AC8QPZ 3D995 HBL737110MaroTerminalele cu șurub15/10 A, 15 A0.55-15R5-15R€123.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5492I Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 250V, 6- 20R, fildeș, 1 buc.
€95.88 /unitate