Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 24EP34 Releu temporizator 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF8ARM

DAYTON 24EP34 Releu temporizator 5 min 8 pini 10a Dpdt 24v

În stoc
Element: AF8ARM Model: 24EP34
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
€96.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustarePotențiometru
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei2VA
Volți bobină24 VAC / DC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Conexiune electricaPriză
FuncţieRepetați ciclul (On First)
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS2
Hz50/60
Max. Setarea timpului5 min.
Min. Setarea timpului3.00 sec.
MontareConecteaza
Funcții de operare7
Pins8
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Cod socluA
Indicatorul de stareNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingFuncţieMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiPinsPrizăPreț
Releu temporizator DAYTON 5DPZ8 999 Hr. 8 Pin 10a Dpdt 24v | AE3JTH 5DPZ83In intarziere999 ore10 min.85X852, 1EGP3, 1EGP5€148.79
Releu temporizator DAYTON 5WMK2 30 min. 8 Pin 10a Dpdt 24v | AE7BKN 5WMK22Întârziere oprire (întârziere adevărată)30 min.0.05 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€156.62
DAYTON 24EN70 Releu temporizator 60 secunde 8 pini 10a Dpdt 24v | AF8AMT 24EN70-Interval activat60 sec.0.60 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€71.23
DAYTON 24EN71 Releu temporizator 180 secunde 8 pini 10a Dpdt 24v | AF8AMU 24EN71-Interval activat180 sec.1.80 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€62.85
DAYTON 24EN72 Releu temporizator 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF8AMV 24EN72-Interval activat5 min.3.00 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€70.88
DAYTON 24EN85 Releu temporizator 10 secunde 11 pini 10a Dpdt 24v | AF8APW 24EN85-Întârziere oprită10 sec.0.10 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€155.22
DAYTON 24EN86 Releu temporizator 60 secunde 11 pini 10a Dpdt 24v | AF8APX 24EN86-Întârziere oprită60 sec.0.60 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€167.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 24EP34 Releu temporizator 5 min 8 pini 10a Dpdt 24v
€96.41 /unitate