Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24670.037.0150 Machine Screw Flat 3/8-16 X 1 1/2 L, 100PK | AB2NGH 1MY45

APPROVED VENDOR U24670.037.0150 Șurub plat plat 3/8-16 X 1 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB2NGH Model: U24670.037.0150Ref încrucișat: 1MY45 / 126U96

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€106.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#4
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.670 "
Inaltimea capului0.2 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0308
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.037.0150 Șurub plat plat 3/8-16 X 1 1/2 L, 100 buc.
€106.38 /ambalaj