Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24861.013.0025 Machine Screw Truss 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9NMM 2EE62

APPROVED VENDOR U24861.013.0025 Șurub pentru mașină 6-32 X 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9NMM Model: U24861.013.0025Crucea Ref: 2EE62
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
€3.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.321 "
Inaltimea capului0.086 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1 / 4 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318156080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.013.0025 Șurub pentru mașină 6-32 X 1/4 L, 100 buc.
€3.04 /ambalaj