Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24861.016.0050 Machine Screw Truss 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9NNC 2EE79

APPROVED VENDOR U24861.016.0050 Șurub pentru mașină 8-32 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9NNC Model: U24861.016.0050Ref încrucișat: 2EE79 / 127G24
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
€4.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.384 "
Inaltimea capului0.102 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.15
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.016.0050 Șurub pentru mașină 8-32 X 1/2 L, 100 buc.
€4.53 /ambalaj