Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U24861.019.0037 Șurub pentru mașină 10-24 X 3/8 L, 100BUC | AB9NNJ 2EE90

APPROVED VENDOR U24861.019.0037 Șurub pentru mașină 10-24 X 3/8 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9NNJ Model: U24861.019.0037Ref încrucișat: 2EE90 / 127G30
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
€7.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.448 "
Inaltimea capului0.118 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2502
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.019.0037 Șurub pentru mașină 10-24 X 3/8 L, 100 buc.
€7.99 /ambalaj