Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24861.025.0050 Machine Screw Truss 1/4-20 X 1/2 L, 100PK | AB9QTC 2EU35

APPROVED VENDOR U24861.025.0050 Sarpă cu șurub de mașină 1/4-20 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9QTC Model: U24861.025.0050Ref încrucișat: 2EU35 / 127G36
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
€8.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.573 "
Inaltimea capului0.15 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5256
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.025.0050 Sarpă cu șurub de mașină 1/4-20 X 1/2 L, 100 buc.
€8.37 /ambalaj