Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U24861.025.0062 Machine Screw Truss 1/4-20 X 5/8 L, 100PK | AB9QTE 2EU38

APPROVED VENDOR U24861.025.0062 Sarpă cu șurub de mașină 1/4-20 X 5/8 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9QTE Model: U24861.025.0062Ref încrucișat: 2EU38 / 127G37

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€19.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.573 "
Inaltimea capului0.15 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime5 / 8 "
MaterialOtel carbon
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5814
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.025.0062 Sarpă cu șurub de mașină 1/4-20 X 5/8 L, 100 buc.
€19.12 /ambalaj