Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24861.031.0250 Șurub mecanic Tr 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK | AB9QUE 2EU75

APPROVED VENDOR U24861.031.0250 Șurub mecanic Tr 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK

În stoc
Element: AB9QUE Model: U24861.031.0250Ref încrucișat: 2EU75 / 127G47
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
€120.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.698 "
Inaltimea capului0.183 "
Tip capgrindă cu zăbrele
Lungime2.5 "
MaterialOtel carbon
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5934
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.031.0250 Șurub mecanic Tr 5/16-18 X 2 1/2L, 100PK
€120.44 /ambalaj