Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U25110.016.0150 Wood Screw Round #8 X 1-1/2 Length, 100PK | AB2CYK 1LB21

APPROVED VENDOR U25110.016.0150 Șurub pentru lemn rotund #8 X 1-1/2" lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2CYK Model: U25110.016.0150Ref. cruce: 1LB21 / 163P38

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€33.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.045 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.287 "
Inaltimea capului0.107 "
Tip capRundă
Lungime1.5 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3532
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25110.016.0150 Șurub pentru lemn rotund #8 X 1-1/2" lungime, 100 buc.
€33.43 /ambalaj