Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25110.019.0125 Șurub pentru lemn rotund #10 X 1-1/4 lungime, 100BUC | AB2CYM 1LB24

APPROVED VENDOR U25110.019.0125 Șurub pentru lemn rotund #10 X 1-1/4" lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2CYM Model: U25110.019.0125Ref. cruce: 1LB24 / 163P40

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€22.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.050 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.334 "
Inaltimea capului0.123 "
Tip capRundă
Lungime1.25 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4046
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25110.019.0125 Șurub pentru lemn rotund #10 X 1-1/4" lungime, 100 buc.
€22.88 /ambalaj