Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25110.019.0150 Șurub pentru lemn rotund #10X1 1/2L, 100BUC | AB2CYN 1LB25

APPROVED VENDOR U25110.019.0150 Șurub pentru lemn rotund #10X1 1/2L, 100PK

În stoc
Element: AB2CYN Model: U25110.019.0150Ref. cruce: 1LB25 / 163P41
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
€24.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.050 "
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.334 "
Inaltimea capului0.123 "
Tip capRundă
Lungime1.5 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318120000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25110.019.0150 Șurub pentru lemn rotund #10X1 1/2L, 100PK
€24.38 /ambalaj