Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25120.011.0037 Șurub pentru lemn plat #4 X 3/8 lungime zinc, 100BUC | AB2AVX 1KU50

APPROVED VENDOR U25120.011.0037 Șurub pentru lemn plat #4 X 3/8" lungime zinc, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2AVX Model: U25120.011.0037Ref. cruce: 1KU50 / 400H64
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
€8.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.195 "
Inaltimea capului0.067 "
Tip capPlat
Lungime3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0369
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.011.0037 Șurub pentru lemn plat #4 X 3/8" lungime zinc, 100 buc.
€8.13 /ambalaj