Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25120.015.0125 Șurub pentru lemn plat #7 X 1-1/4 lungime, 100BUC | AB2AXP 1KU92

APPROVED VENDOR U25120.015.0125 Șurub pentru lemn plat #7 X 1-1/4" lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2AXP Model: U25120.015.0125Ref. cruce: 1KU92 / 400H83
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
€4.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.268 "
Inaltimea capului0.091 "
Tip capPlat
Lungime1.25 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2043
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.015.0125 Șurub pentru lemn plat #7 X 1-1/4" lungime, 100 buc.
€4.66 /ambalaj