Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25120.015.0150 Șurub pentru lemn plat #7 X 1-1/2 lungime, 100BUC | AB2AXR 1KU94

APPROVED VENDOR U25120.015.0150 Șurub pentru lemn plat #7 X 1-1/2" lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2AXR Model: U25120.015.0150Ref. cruce: 1KU94 / 400H84
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
€6.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.268 "
Inaltimea capului0.091 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2421
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.015.0150 Șurub pentru lemn plat #7 X 1-1/2" lungime, 100 buc.
€6.81 /ambalaj