Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U25120.019.0300 Wood Screw Flat #10 X 3 Length Zinc, 100PK | AB2BDR 1KY37

APPROVED VENDOR U25120.019.0300 Șurub pentru lemn plat #10 X 3" lungime zinc, 100 buc

În stoc
Element: AB2BDR Model: U25120.019.0300Ref. transversal: 1KY37 / 400J06

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€26.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.340 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime3"
MaterialOtel carbon
Mărimea#10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7204
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.019.0300 Șurub pentru lemn plat #10 X 3" lungime zinc, 100 buc
€26.21 /ambalaj