Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25120.021.0075 Șurub pentru lemn plat #12 X 3/4 lungime, 100BUC | AB2BDU 1KY39

APPROVED VENDOR U25120.021.0075 Șurub pentru lemn plat #12 X 3/4" lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2BDU Model: U25120.021.0075Ref. transversal: 1KY39 / 400J08
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
€9.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.389 "
Inaltimea capului0.132 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2799
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.021.0075 Șurub pentru lemn plat #12 X 3/4" lungime, 100 buc.
€9.35 /ambalaj