Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U25120.024.0150 Wood Screw Flat #14 X 1-1/2 Length, 100PK | AB2BED 1KY50

APPROVED VENDOR U25120.024.0150 Șurub pentru lemn plat #14 X 1-1/2" lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2BED Model: U25120.024.0150Ref. transversal: 1KY50 / 400J17
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
€19.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.452 "
Inaltimea capului0.153 "
Tip capPlat
Lungime1.5 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.752
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.024.0150 Șurub pentru lemn plat #14 X 1-1/2" lungime, 100 buc.
€19.53 /ambalaj