Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U25140.011.0075 Șurub pentru lemn plat #4 X 3/4 lungime zinc, 100BUC | AB2CNR 1LA29

APPROVED VENDOR U25140.011.0075 Șurub pentru lemn plat #4 X 3/4" lungime zinc, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2CNR Model: U25140.011.0075Ref. cruce: 1LA29 / 163P04
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
€8.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePătrat
Dimensiunea șoferului#0
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.195 "
Inaltimea capului0.067 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318120000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.011.0075 Șurub pentru lemn plat #4 X 3/4" lungime zinc, 100 buc.
€8.13 /ambalaj