Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U26660.011.0062 Tavă metalică cu șurub #4 5/8 inch Lungime, 100PK | AB2GPJ 1LY40

APPROVED VENDOR U26660.011.0062 Tavă metalică cu șurub #4 5/8 inch lungime, 100 buc

În stoc
Element: AB2GPJ Model: U26660.011.0062Ref. cruce: 1LY40 / 155T14
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
€4.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de atingere
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.219-0.205 "
Inaltimea capului0.08 - 0.07 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 4-24
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0734
Înălțimea navei (cm)3.9
Lungimea navei (cm)6.5
Lățimea navei (cm)5.3
Codul HS7318141060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26660.011.0062 Tavă metalică cu șurub #4 5/8 inch lungime, 100 buc
€4.31 /ambalaj