Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U26661.013.0062 Metal Screw Pan #6 5/8 Inch Length, 100PK | AB2HWJ 1MA21

APPROVED VENDOR U26661.013.0062 Tavă metalică cu șurub #6 5/8 inch lungime, 100 buc

În stoc
Articol: AB2HWJ Model: U26661.013.0062Ref încrucișat: 1MA21 / 155T66
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
€2.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de atingere
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.270-0.256 "
Inaltimea capului0.097 - 0.087 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 6-20
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1112
Înălțimea navei (cm)3.9
Lungimea navei (cm)6.5
Lățimea navei (cm)5.3
Codul HS7318141060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26661.013.0062 Tavă metalică cu șurub #6 5/8 inch lungime, 100 buc
€2.73 /ambalaj