Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U26661.021.0050 Tavă metalică cu șurub #12 1/2 inch Lungime, 100PK | AB2HXF 1MA42

APPROVED VENDOR U26661.021.0050 Tavă metalică cu șurub #12 1/2 inch lungime, 100 buc

În stoc
Articol: AB2HXF Model: U26661.021.0050Ref încrucișat: 1MA42 / 155T71
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
€7.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.425-0.407 "
Inaltimea capului0.151 - 0.139 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 12-14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2975
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318141030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimeMaterialPreț
VANZATOR APROBAT 696706-PG Tavă metalică cu șurub #6 Lungime de 1 inch - Pachet De 100 | AB2HXY 1MA58 696706-PGPătrat#1Placat cu zinc0.270 "0.097 "Șurub pentru tablă1"Oțel întărit cu carcasă€13.77
VANZATOR APROBAT 696722-PG Tavă metalică cu șurub #6 1 1/2 L - Pachet De 100 | AB2HYA 1MA60 696722-PGPătrat#1Placat cu zinc0.270 "0.097 "Șurub pentru tablă1.5 "Oțel întărit cu carcasă€9.64
VANZATOR APROBAT 697439-PG Tavă metalică cu șurub #8 1/2 inch Lungime - Pachet De 100 | AB2HYB 1MA62 697439-PGPătrat#2Placat cu zinc0.322 "0.115 "Șurub pentru tablă1 / 2 "Oțel întărit cu carcasă€11.83
VANZATOR APROBAT 696710-PG Tavă metalică cu șurub #8 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB2HYD 1MA65 696710-PGPătrat#2Placat cu zinc0.322 "0.115 "Șurub pentru tablă1.25 "Oțel întărit cu carcasă€16.25
VANZATOR APROBAT 696711-PG Tavă metalică cu șurub #8 1 1/2 L - Pachet De 100 | AB2HYE 1MA66 696711-PGPătrat#2Placat cu zinc0.322 "0.115 "Șurub pentru tablă1.5 "Oțel întărit cu carcasă€24.70
VANZATOR APROBAT 697443-PG Tavă metalică cu șurub #10 3/4 inch Lungime - Pachet De 100 | AB2HYG 1MA69 697443-PGPătrat#2Placat cu zinc0.373 "0.133 "Șurub pentru tablă3 / 4 "Oțel întărit cu carcasă€16.01
VANZATOR APROBAT 696728-PG Tavă metalică cu șurub #12 1 1/2 inch Lungime - Pachet De 100 | AB2HYL 1MA75 696728-PGPătrat#3Placat cu zinc0.425 "0.151 "Șurub pentru tablă1.5 "Oțel întărit cu carcasă€43.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26661.021.0050 Tavă metalică cu șurub #12 1/2 inch lungime, 100 buc
€7.93 /ambalaj