Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U26680.013.0062 Metal Screw Flat #6 5/8 Inch Length, 100PK | AB2HYX 1MA85

APPROVED VENDOR U26680.013.0062 Șurub metalic plat #6 5/8 inch lungime, 100 buc

În stoc
Element: AB2HYX Model: U26680.013.0062Crucea Ref: 1MA85

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.262-0.238 "
Inaltimea capului0.083 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime5 / 8 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 6-20
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.094
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318141060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.013.0062 Șurub metalic plat #6 5/8 inch lungime, 100 buc
€2.40 /ambalaj