Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U26680.019.0250 Metal Screw #10 2 1/2 Inch Length, 100PK | AB2JAG 1MB19

APPROVED VENDOR U26680.019.0250 Șurub de metal #10 2 1/2 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2JAG Model: U26680.019.0250Crucea Ref: 1MB19

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€22.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.362-0.333 "
Inaltimea capului0.116 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime2.5 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 10-16
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5756
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318141060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.019.0250 Șurub de metal #10 2 1/2 inch lungime, 100 buc.
€22.24 /ambalaj