Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U26680.021.0075 Metal Screw Flat #12 3/4 L, 100PK | AB2JAK 1MB22

APPROVED VENDOR U26680.021.0075 Șurub metalic plat #12 3/4 L, 100PK

În stoc
Element: AB2JAK Model: U26680.021.0075Ref încrucișat: 1MB22 / 155T97
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
€7.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.412-0.380 "
Inaltimea capului0.132 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 12-14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2876
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS7318141060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.021.0075 Șurub metalic plat #12 3/4 L, 100PK
€7.32 /ambalaj