Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U26680.024.0075 Metal Screw Flat #14 3/4 L, 100PK | AB2JAU 1MB30

APPROVED VENDOR U26680.024.0075 Șurub metalic plat #14 3/4 L, 100PK

În stoc
Element: AB2JAU Model: U26680.024.0075Ref încrucișat: 1MB30 / 155U05
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
€14.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.462-0.427 "
Inaltimea capului0.148 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 14-14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318145080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.024.0075 Șurub metalic plat #14 3/4 L, 100PK
€14.53 /ambalaj