Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U27102.013.0075 Screw Thread Cutting 6-32 X 3/4 Inch Length, 100PK | AB4BUM 1WU26

APPROVED VENDOR U27102.013.0075 Tăiere filet 6-32 X 3/4 inch Lungime, 100PK

În stoc
Articol: AB4BUM Model: U27102.013.0075Crucea Ref: 1WU26
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
€16.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de tăiere a firului
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.270-0.256 "
Inaltimea capului0.097 - 0.087 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32
TipF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.013.0075 Tăiere filet 6-32 X 3/4 inch Lungime, 100PK
€16.52 /ambalaj