Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U27102.019.0051 Screw Thread Cutting 10-32 X 1/2 Inch Length, 100PK | AB4BVL 1WU48

APPROVED VENDOR U27102.019.0051 Tăiere filet 10-32 X 1/2 inch Lungime, 100PK

În stoc
Element: AB4BVL Model: U27102.019.0051Crucea Ref: 1WU48
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
€10.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de tăiere a firului
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.373-0.357 "
Inaltimea capului0.133 - 0.122 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32
TipF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.247
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.019.0051 Tăiere filet 10-32 X 1/2 inch Lungime, 100PK
€10.58 /ambalaj