Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U28100.025.0125 Șurub metalic hexagonal #14 1 1/4 L, 100BUC | AB2JDC 1MB95

APPROVED VENDOR U28100.025.0125 Șurub metalic hexagonal #14 1 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB2JDC Model: U28100.025.0125Ref încrucișat: 1MB95 / 155U40
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
€19.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru tablă
Tipul de unitateSlotat / Hex
Dimensiunea șoferului3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului0.375-0.367 "
Cap Dia.0.520-0.480 "
Inaltimea capului0.19 - 0.172 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime1.25 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Mărimea# 14-14
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6152
Înălțimea navei (cm)8.5
Lungimea navei (cm)9
Lățimea navei (cm)8.5
Codul HS7318145020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungimePreț
VANZATOR APROBAT 696467-PG Șaibă hexagonală cu șurub metalic #8 Lungime de 2 inchi - Pachet De 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlotat / Hex1 / 4 "Placat cu zinc-0.348 "0.11 "Șurub pentru tablă2"€30.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.025.0125 Șurub metalic hexagonal #14 1 1/4 L, 100 buc.
€19.97 /ambalaj