Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U29580.016.0050 Surub autoforant 8-18 X 1/2 L, 200BUC | AD7ZCU 4HJX1

APPROVED VENDOR U29580.016.0050 Șurub autoforant 8-18 X 1/2 L, 200 buc

În stoc
Element: AD7ZCU Model: U29580.016.0050Ref încrucișat: 4HJX1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€10.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.137 "
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.380 "
Inaltimea capului0.113 "
Tip capK-Lath
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-18
TipForaj de sine
Șaibă OD0.380 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3672
Înălțimea navei (cm)2.7
Lungimea navei (cm)6.03
Lățimea navei (cm)5.4
Codul HS7318141060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctului de forajfinalizareaCuloarea capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialDimensiune de filetPreț
Furnizor APROBAT F08T075KDC-G100 Surub de foraj #8-18 x 3/4 inch - Pachet De 100 | AC9XYJ 3LHL6 F08T075KDC-G100#3XylanNu0.424 "0.105 "3 / 4 "410 oțel inoxidabil# 8-18€45.93
Furnizor APROBAT F08T125KDC-G100 Surub de foraj #8-18 x 1 1/4 - Pachet De 100 | AC9XYL 3LHL8 F08T125KDC-G100#3XylanNu0.424 "0.105 "1.25 "410 oțel inoxidabil# 8-18€54.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U29580.016.0050 Șurub autoforant 8-18 X 1/2 L, 200 buc
€10.42 /ambalaj