Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U31291.031.0200 Tăiere filet 5/16-18 X 2 inch lungime, 50PK | AF2VUT 6YE76

APPROVED VENDOR U31291.031.0200 Tăiere filet 5/16-18 X 2 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AF2VUT Model: U31291.031.0200Crucea Ref: 6YE76
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
€54.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de tăiere a firului
Tipul de unitateStea
Dimensiunea șoferuluiT40
finalizareaNegru fosfat
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.597-0.556 "
Inaltimea capului0.191 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime2"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8046
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318145080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.031.0200 Tăiere filet 5/16-18 X 2 inch lungime, 50 buc.
€54.49 /ambalaj