Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U31820.013.0100 Surub de foraj #6-20 1 L, 100BUC | AB9LDM 2DU92

APPROVED VENDOR U31820.013.0100 Surub de foraj #6-20 1 L, 100PK

În stoc
Articol: AB9LDM Model: U31820.013.0100Ref. cruce: 2DU92 / 156F64
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
€3.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.190 "
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.270-0.256 "
Inaltimea capului0.097 - 0.087 "
Tip capTigaie
Lungime1"
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 6-20
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.158
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318141030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.013.0100 Surub de foraj #6-20 1 L, 100PK
€3.59 /ambalaj