Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U31820.016.0050 Surub de foraj #8-18 1/2 L, 100BUC | AB9LDN 2DU93

APPROVED VENDOR U31820.016.0050 Surub de foraj #8-18 1/2 L, 100PK

În stoc
Articol: AB9LDN Model: U31820.016.0050Crucea Ref: 2DU93
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
€4.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.211 "
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.322-0.306 "
Inaltimea capului0.115 - 0.105 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 8-18
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1467
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318141030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.016.0050 Surub de foraj #8-18 1/2 L, 100PK
€4.57 /ambalaj