Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U31820.019.0125 Drilling Screw #10-16 1 1/4L, 100PK | AB9LGN 2DV13

APPROVED VENDOR U31820.019.0125 Surub de foraj #10-16 1 1/4L, 100PK

În stoc
Element: AB9LGN Model: U31820.019.0125Cross Ref: 2DV13 / 156F75
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
€9.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.235 "
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.373-0.357 "
Inaltimea capului0.133 - 0.122 "
Tip capTigaie
Lungime1.25 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 10-16
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3722
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS7318141030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.019.0125 Surub de foraj #10-16 1 1/4L, 100PK
€9.28 /ambalaj