Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U31860.016.0100 Drilling Screw #8-18 1 Length, 100PK | AB4BWW 1WU82

APPROVED VENDOR U31860.016.0100 Șurub de foraj #8-18 1 Lungime, 100 buc

În stoc
Articol: AB4BWW Model: U31860.016.0100Ref încrucișat: 1WU82 / 156F18
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
€16.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.211 "
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaSimplu
Culoarea capuluiStandard
Inaltimea capului0.11 - 0.096 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.244 "
Lungime1"
Material410 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet# 8-18
TipForaj de sine
Șaibă OD0.348-0.322 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.016.0100 Șurub de foraj #8-18 1 Lungime, 100 buc
€16.81 /ambalaj