Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Drilling Screw #10-16 1/2 Length, 100PK | AB2JXE 1ME54

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Surub de foraj #10-16 1/2 Lungime, 100PK

În stoc
Articol: AB2JXE Model: U31860.019.0050Crucea Ref: 1ME54
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
€11.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.235 "
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaSimplu
Culoarea capuluiStandard
Inaltimea capului0.12 - 0.105 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime1 / 2 "
Material410 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet# 10-16
TipForaj de sine
Șaibă OD0.414-0.384 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.229
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Surub de foraj #10-16 1/2 Lungime, 100PK
€11.48 /ambalaj