Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U31870.013.0062 Surub de foraj #6-20 5/8 L, 100PK | AB4CMY 1WY32

APPROVED VENDOR U31870.013.0062 Surub de foraj #6-20 5/8 L, 100PK

În stoc
Element: AB4CMY Model: U31870.013.0062Ref. transversală: 1WY32 / 156F35
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
€15.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.190 "
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.270-0.256 "
Inaltimea capului0.097 - 0.087 "
Tip capTigaie
Lungime5 / 8 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 6-20
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.013.0062 Surub de foraj #6-20 5/8 L, 100PK
€15.90 /ambalaj