Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U31880.013.0062 Drilling Screw #6-20 5/8 L, 100PK | AB4CPM 1WY76

APPROVED VENDOR U31880.013.0062 Surub de foraj #6-20 5/8 L, 100PK

În stoc
Articol: AB4CPM Model: U31880.013.0062Ref. transversală: 1WY76 / 156F54
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
€8.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.190 "
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.262-0.238 "
Inaltimea capului0.083 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime5 / 8 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 6-20
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctului de forajTipul de unitateUnghiul capuluiCuloarea capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
Furnizor APROBAT F08T162WDM-G1M Surub de foraj #8-18 x 1 5/8 - Pachet De 1000 | AC9RJN 3JGK2 F08T162WDM-G1M#3Pătrat-Standard0.395 "-1.625 "# 8-18€391.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31880.013.0062 Surub de foraj #6-20 5/8 L, 100PK
€8.72 /ambalaj