Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U31880.016.0225 Drilling Screw #8-18 X 2 1/4, 100PK | AC9RJP 3JGL6

APPROVED VENDOR U31880.016.0225 Drilling Screw #8-18 X 2 1/4, 100PK

În stoc
Element: AC9RJP Model: U31880.016.0225Crucea Ref: 3JGL6
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
€43.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitatePătrat
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capuluiNu
Culoarea capuluiNu
Cap Dia.0.395 "
Tip capPlat
Lungime2.25 "
Material410 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet# 8-18
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)12.38
Codul HS7318141060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctului de forajTipul de unitateUnghiul capuluiCuloarea capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț
Furnizor APROBAT F08T162WDM-G1M Surub de foraj #8-18 x 1 5/8 - Pachet De 1000 | AC9RJN 3JGK2 F08T162WDM-G1M#3Pătrat-Standard0.395 "-1.625 "# 8-18€391.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31880.016.0225 Drilling Screw #8-18 X 2 1/4, 100PK
€43.35 /ambalaj